Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 33N201 Hinausauton I-palkki Festoon tasainen kaapeli | AC6GAW

DAYTON 33N201 Hinausauton I-palkki Festoon tasainen kaapeli

Varastossa
Tuote: AC6GAW Malli: 33N201

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHinausauto
Kaapelin koko1.50 x 2.32 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)150
TyyppiI-palkki
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.2 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N201 Hinausauton I-palkki Festoon tasainen kaapeli
€228.83 / yksikkö