Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32W277 -ohjausasema 4 4 x työntöveto | AC6CZP

DAYTON 32W277 Control Station 4 4 x Push Pull

Varastossa
Tuote: AC6CZP Malli: 32W277

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyskeskus
ToimintaTyönnä vedä
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC
Syvyys2.69 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliABS
PäämateriaaliMuovi
Korkeus1.98 "
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väripunainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiPainike sienipäällä
Leveys2.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPäämateriaaliHinta
DAYTON 32W274 -ohjausasema 4 4 x hätäpysäytys | AC6CZL 32W274HetkellinenMuovi€78.49
DAYTON 32W275 -ohjausasema 4 4 x Käännä vapauttamiseksi | AC6CZM 32W275Käännä VapautaMuovi€49.55
DAYTON 32W276 -ohjausasema 4 4 x avaimen vapautus | AC6CZN 32W276Avaimen julkaisuMuovi / metalli€122.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32W277 Control Station 4 4 x Push Pull
€103.37 / yksikkö