Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32W275 -ohjausasema 4 4 x Käännä vapauttamiseksi | AC6CZM

DAYTON 32W275 Control Station 4 4 x Käännä irti

Varastossa
Tuote: AC6CZM Malli: 32W275

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyskeskus
ToimintaKäännä Vapauta
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC
Syvyys2.69 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliABS
PäämateriaaliMuovi
Korkeus1.98 "
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väripunainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiPainike sienipäällä
Leveys2.92 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 32W275 -hätäpysäytysasemaa käytetään tuotantolaitteiden, moottorien, nostureiden ja muiden teollisuuskoneiden sammuttamiseen välittömästi niiden turvallisen käytön varmistamiseksi. Tässä ohjausasemassa on kierrettävä painike, jossa on sienipää helpon ja turvallisen käytön takaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Dayton 32W275 -ohjausasema on varustettu yhdellä NC-koskettimella, jonka nimellisarvot ovat 10A 600 VAC:lla ja 2.5 A 24 VDC:llä.
  • Sen punaisella painikkeella on kierrettävä toiminto, joka estää tahattoman kosketuksen.
  • Painikkeessa on myös kierrettävät nuolet nopeaa toimintaa varten.
  • Siinä on muovinen pää ja ABS-kotelo kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Tämä laite voidaan kiinnittää seinään, jotta se on helppokäyttöinen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cULus
  • A600 / Q600 NEMA-kontaktiluokitus
  • NEMA 4X, 4

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Dayton 32W275 -ohjausaseman käyttöä koskevat turvallisuusohjeet?

A.

  • Käyttäjien on liitettävä UL-luettelossa olevat kaapelikeskittimet putkeen ennen liittämistä ohjausasemaan.
  • Älä poraa reikiä ohjausaseman takaseiniin.
  • Käytä maadoitusholkkeja ja hyppyjohtimia liitettyjen putkien maadoittamiseen.
  • Älä peitä painiketta vammojen välttämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPäämateriaaliHinta
DAYTON 32W274 -ohjausasema 4 4 x hätäpysäytys | AC6CZL 32W274HetkellinenMuovi€78.49
DAYTON 32W276 -ohjausasema 4 4 x avaimen vapautus | AC6CZN 32W276Avaimen julkaisuMuovi / metalli€122.38
DAYTON 32W277 -ohjausasema 4 4 x työntöveto | AC6CZP 32W277Työnnä vedäMuovi€103.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32W275 Control Station 4 4 x Käännä irti
€49.55 / yksikkö