DAYTON 32V140 Säiliösekoittimen vaihteisto 1/2 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6CAD

DAYTON 32V140 Säiliösekoitin vaihteisto 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6CAD Malli: 32V140

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,639.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliösekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku350
moottori115 - 230 V, 1-vaiheinen
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatAvaa yläsäiliö
Akselin dia.3 / 4 "
Akselin pituus48 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiVaihteisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Potkuri (3-teräinen kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAkselin pituusHinta
DAYTON 32V139 Säiliön sekoittimen vaihteisto 1/3 hv 316 ruostumatonta terästä | AC6CAC 32V1391/348 "€2,287.37
DAYTON 32V141 Säiliösekoitin 3/4 hv 316 ruostumaton teräs | AC6CAE 32V1413/460 "€2,880.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V140 Säiliösekoitin vaihteisto 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€2,639.62 / yksikkö