Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32V131 Sekoittimen ilmamikseri Koko 5 Gallona | AC6BZU

DAYTON 32V131 Sekoittimen ilmasekoitin, koko 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC6BZU Malli: 32V131

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin ilman sekoitin, materiaali
HP1/3
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus12 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Tyyppi50 - 80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusHinta
DAYTON 32V132 sekoitinilmansekoitin, koko 55 gallonaa AC6BZV 32V1321/2100032 "€780.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V131 Sekoittimen ilmasekoitin, koko 5 gallonaa
€635.76 / yksikkö