DAYTON 32V132 sekoitinilmansekoitin, koko 55 gallonaa AC6BZV

DAYTON 32V132 Sekoittimen ilmasekoitin, koko 55 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC6BZV Malli: 32V132

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€780.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitin ilman sekoitin, materiaali
HP1/2
Maks. Kierrosluku1000
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus32 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Tyyppi50 - 80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9975
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin pituusHinta
DAYTON 32V131 Sekoittimen ilmamikseri Koko 5 Gallona | AC6BZU 32V1311/3200012 "€635.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V132 Sekoittimen ilmasekoitin, koko 55 gallonaa
€780.56 / yksikkö