DAYTON 32V130 -käsikäyttöinen ilmasekoitin, koko 5–10 gallonaa | AC6BZT

DAYTON 32V130 Kädessä pidettävä ilmasekoitin, koko 5–10 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC6BZT Malli: 32V130

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€822.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKämmenlaite
HP1/2
Maks. Kierrosluku1000
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus20.5 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Tyyppi50 - 80 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7375
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)89.41
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V130 Kädessä pidettävä ilmasekoitin, koko 5–10 gallonaa
€822.90 / yksikkö