DAYTON 32V142 laboratoriorumpusekoitin 1/20 Hp 316 ruostumaton teräs | AC6CAF

DAYTON 32V142 laboratoriorumpusekoitin 1/20 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6CAF Malli: 32V142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriosekoitin
HP1/20
Maks. Kierrosluku1700
moottori115 V 1-vaihe
MoottorityyppiTEFC Sähkö
KiinnitysraudatSäädettävä
Akselin dia.5 / 16 "
Akselin pituus30 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiTalous

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 32V142 laboratoriorumpusekoitin on suunniteltu pienten säiliöiden ja avoimen pään rumpujen taloudelliseen sekoittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämä laboratoriorumpusekoitin on ihanteellinen alhaisen viskositeetin nesteiden sekoittamiseen ja pienten kiintoainepitoisuuksien liuottamiseen tai suspendoimiseen veteen tai veden kaltaisiin nesteisiin, mukaan lukien siirapit ja kevyet öljyt.
  • Se on helposti siirrettävissä säiliöstä toiseen ja mahdollistaa suoran asennuksen kiskoille tai säiliöihin säädettävällä puristimella.
  • Tässä sekoittimessa on kiinnitysteline, jota voidaan säätää useisiin sekoituskulmiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä tyyppisiä asennustapoja Dayton 32V142 -laboratoriorumpusekoitin tarjoaa?

V. Se mahdollistaa kiristysasennuksen turvalliseen asennukseen.

K. Minkä tyyppistä moottoria tässä laboratoriorumpusekoittimessa käytetään?

V. Tässä moottorissa on TEFC-moottori, joka suojaa sekoitinta ylikuumenemiselta.

K. Mikä on tämän sekoittimen säiliön tilavuus?

A. 100 gallonaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 32V129 Laboratoriosekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZR 32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,055.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V142 laboratoriorumpusekoitin 1/20 Hp 316 ruostumaton teräs
€569.35 / yksikkö