DAYTON 32HD10 Haarukkavaunu 4400 Lb Hiljainen Teräs Punainen | AG2VBZ

DAYTON 32HD10 haarukkavaunu 4400 Lb hiljainen teräs punainen

Varastossa
Tuote: AG2VBZ Malli: 32HD10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
LaakeritSuljettu pallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan korkeus laskettu2-15 / 16 "
Haarukan korkeus nostettu7-1 / 2 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6 5 / 16 "
KahvaRaskaan tyynyn kahva
Nostokorkeus max.7.5 "
Nostokorkeus min.2 15 / 16 "
Kantavuus4400 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Tappi190 Tutkinnot
Rulla Dia.2.875 "
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän materiaaliKumi
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.2
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat ((2) sisäiset ja (7) holkit)
    • Pallet Jack -tyyli (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
DAYTON 32HD11 Haarukkavaunu 5500 Lb Hiljainen Teräs Punainen | AG2VCA 32HD115500 lb€750.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32HD10 haarukkavaunu 4400 Lb hiljainen teräs punainen
€858.73 / yksikkö