Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VW95 -anturin liike 500 W | AD9YXV

LUMAPRO 4VW95 Sensor Motion 500 W

Varastossa
Tuote: AD9YXV Malli: 4VW95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfessional-sarjan liiketunnistinsarja
Kattavuus23,500 sq ft.
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloKaikki Metal
Mukana lamppuKyllä
lampun tyyppiKvartsihalogeeni
Max. Ladata500W
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna-liiketunnistin
Katselukulma270 Tutkinnot
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VW95 Sensor Motion 500 W
€117.84 / yksikkö