Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 31EE11 ajastinrele 240 Hr 6 P 15a Spdt 12 / 240v | AG2BNC

DAYTON 31EE11 Ajastinrele 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v

Varastossa
Tuote: AG2BNC Malli: 31EE11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViive Relay
SäätömenetelmäPotentiometri
Base TypeEi sovellettavissa
Kelan luokitus3VA
Käämin voltit12-240 VAC / DC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15A
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
SähköliitäntäDin -kiinnike
ToimintoViive päällä, Intervalli päällä, Vilkku (pois päältä ensin), Vilkku (päällä ensin), Pois viive, Yhden kuvan, Yhden kuvan (putoava reuna), Päälle / Pois viive, Lukitusrele, Pulssigeneraattori
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
Maks. Ajan asetus240 hr.
Min. Ajan asetus0.1 sekuntia.
AsennusDIN-kisko
Toimintojen määrä10
Toiminnot1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Nastat6
PistorasiaEi sovellettavissa
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9107000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoBase TypeKelan VA-luokitusVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusAsennusToimintojen määräHinta
DAYTON TR-50222-08B18 Ajastinrele 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18ViiveelläOctal2-60 sekuntia.0.6 sekuntia.Liitä1€97.44
DAYTON 1EGB4 ajastinrele 5 sek. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1GB4ViiveelläOctal2-5 sekuntia.0.05 sekuntia.Liitä1€56.44
DAYTON 1EGB6 Ajastinrele 1 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1GB6ViiveelläOctal2-1 sekuntia.0.01 sekuntia.Liitä1€63.68
DAYTON 1EGB8 ajastinrele 15 min. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1GB8ViiveelläOctal2-15 min.9 sekuntia.Liitä1€62.36
DAYTON 1EGB9 ajastinrele 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1GB9ViiveelläOctal2-180 sekuntia.1.8 sekuntia.Liitä1€100.81
DAYTON 1EGC1 ajastinrele 5 min. 8-napainen 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1ViiveelläOctal2-5 min.3 sekuntia.Liitä1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Ajastinrele 60 sek. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Pois viiveOctal2-60 sekuntia.0.6 sekuntia.Liitä1€138.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31EE11 Ajastinrele 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v
€93.02 / yksikkö