DAYTON 30YP24 rumpulava 55 gal. 880 lb. | AH3AYJ

DAYTON 30YP24 rumpulava 55 gal. 880 lb

Varastossa
Tuote: AH3AYJ Malli: 30YP24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€984.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukuormaaja
pyörille4 "x 2" polyuretaani
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Suorittaa loppuunJauhemaalattu, punainen
Kantavuus880 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus47.25 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys48 "
Kiertokulma0 Tutkinnot
Pyörät6 "H x 2" W polyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)86.11
Laivan leveys (cm)125.98
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30YP24 rumpulava 55 gal. 880 lb
€984.11 / yksikkö