Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G206 Valaistu Push Button 22mm 1no/1nc Punainen | AC4NLB

DAYTON 30G206 Valaistu painike 22mm 1no/1nc punainen

Varastossa
Tuote: AC4NLB Malli: 30G206

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
Kehyskromi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta
DAYTON 30G202 Valaistu Push Button 22mm 1no/1nc Punainen | AC4NKX 30G20224 VAC/DC24 VAC/DC€73.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G206 Valaistu painike 22mm 1no/1nc punainen
€73.11 / yksikkö