DAYTON 30F035 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXY

DAYTON 30F035 levy- ja paneelitrukki 38-1/2 x 27-1/2

Varastossa
Tuote: AC4LXY Malli: 30F035

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
Suorittaa loppuunMuovinen vinyylitakki
Kantavuus2400 lb
Kokonaiskorkeus55.75 "
Kokonaispituus38.5 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)144.15
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 30F035 on 30F036: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRullamateriaaliPyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
DAYTON 30F022 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 tuumaa | AC4LXJ 30F02233.75 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "36 "5"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€551.54
DAYTON 30F024 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "27.5 "6"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€560.10
DAYTON 30F027 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 tuumaa | AC4LXP 30F02733.75 "polyuretaani(4) Käännä38.5 "27.5 "5"polyuretaani(4) Käännä€631.90
DAYTON 30F040 Arkki- ja paneelikuorma -auto 54 x 30 tuumaa | AC4LYD 30F04037.25 "polyuretaani(4) Käännä54 "30 "8"polyuretaani(4) Käännä€1,216.23
DAYTON 30F041 arkki- ja paneelikuorma-auto 54 x 16-1 / 4 tuumaa | AC4LYE 30F04134.25 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä54 "16.25 "5"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€550.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F035 levy- ja paneelitrukki 38-1/2 x 27-1/2
€823.29 / yksikkö