DAYTON 30F022 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 tuumaa | AC4LXJ

DAYTON 30F022 levy- ja paneelitrukki 38-1/2 x 27-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4LXJ Malli: 30F022

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
Suorittaa loppuunMuovinen vinyylitakki
Kantavuus2400 lb
Kokonaiskorkeus33.75 "
Kokonaispituus38.5 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)102.36
Laivan leveys (cm)90.68
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRullamateriaaliPyörän tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän tyyppiHinta
DAYTON 30F024 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXL 30F02434.75 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "27.5 "6"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€560.10
DAYTON 30F027 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 tuumaa | AC4LXP 30F02733.75 "polyuretaani(4) Käännä38.5 "27.5 "5"polyuretaani(4) Käännä€631.90
DAYTON 30F035 arkki- ja paneelikuorma-auto 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXY 30F03555.75 "polyuretaani(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä38.5 "24 "8"polyuretaani(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€823.29
DAYTON 30F040 Arkki- ja paneelikuorma -auto 54 x 30 tuumaa | AC4LYD 30F04037.25 "polyuretaani(4) Käännä54 "30 "8"polyuretaani(4) Käännä€1,216.23
DAYTON 30F041 arkki- ja paneelikuorma-auto 54 x 16-1 / 4 tuumaa | AC4LYE 30F04134.25 "fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä54 "16.25 "5"fenoliset(2) Kiinteä ja (2) Kääntyvä€550.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F022 levy- ja paneelitrukki 38-1/2 x 27-1/2 tuumaa
€551.54 / yksikkö