Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37183.012.0001 Jaettu lukkoaluslevy Heavy Duty Steel #5, 100PK | AA8RGV 19NP51

APPROVED VENDOR U37183.012.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Heavy Duty Steel #5, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RGV Malli: U37183.012.0001Ristiviite: 19NP51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#5
Sisällä Dia.0.127 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.252 "
Paksuus0.04 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.012.0001 Jaettu lukkoaluslevy, Heavy Duty Steel #5, 100PK
€6.29 /pakkaus