Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-8-8 MT-B Uros T-Messinki, 1/2 tuumaa Mnpt | AA9HVD 1DGP8

PARKER 8-8-8 Mnpt

Varastossa
Tuote: AA9HVD Malli: 8-8-8 MT-BRistiviite: 1DGP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Tee
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Pituus1.47 "
Max. Paine3100 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4-4-4 MT-B Uros T-Messinki 1/4 Tuuman Mnpt | AA9HVC 1DGP6 4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "€65.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-8-8 Mnpt
€108.40 / yksikkö