DAYTON 2ZWU8 Keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HNM

DAYTON 2ZWU8 Keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HNM Malli: 2ZWU8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,905.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria16.6/8.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 52 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head50-95 @ 65-30 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää122
GPM vettä @ 15 Ft. pää115
GPM vettä @ 20 Ft. pää109
GPM vettä @ 25 Ft. pää103
GPM vettä @ 30 Ft. pää98
GPM vettä @ 40 Ft. pää84
GPM vettä @ 50 Ft. pää68
GPM vettä @ 60 Ft. pää46
GPM vettä @ 70 Ft. pää10
Korkeus7"
KoteloRuostumaton teräs
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine218 PSI
Pituus14 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet25 / 64 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head122 @ 10 Ft.
Maks. Pää72 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine31.2 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head10 @ 70 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliRuostumaton teräs
Kostutetut materiaalitSS, Viton, hiili, keraaminen
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWU8 Keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115/230v
€1,905.08 / yksikkö