UUSI AGE 98852R -trukkitilausteline 12 tuuman alumiinia | AE9QFZ 6LGF4

NEW AGE 98852R Haarukkatrukin keräilykärry, alumiininen 12 tuuman korkeus

Tuote: AE9QFZ Malli: 98852RRistiviite: 6LGF4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11,140.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin tilausten keräilykori
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan pituus48 "
Pohjan leveys40 "
Pyörä Dia.6"
pyörille(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Haarukan tasku2H x 6 "W
Kaiteen korkeus45 "
Suojakaiteiden lukumäärä3
Kokonaiskorkeus86 "
Platform Pituus24 "
Alustan leveys40 "
PolkeaVankka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.76
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW AGE 98852R Haarukkatrukin keräilykärry, alumiininen 12 tuuman korkeus
€11,140.71 / yksikkö