DAYTON 2ZWT2 -pumppu keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HMW

DAYTON 2ZWT2 Pumppu keskipako 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HMW Malli: 2ZWT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria17/6.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head72 @ 44 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head55-99 @ 55-25 Ft.
TyhjennystulppaSivu ja pohja
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää115
GPM vettä @ 15 Ft. pää109
GPM vettä @ 20 Ft. pää104
GPM vettä @ 25 Ft. pää99
GPM vettä @ 30 Ft. pää94
GPM vettä @ 40 Ft. pää81
GPM vettä @ 50 Ft. pää64
GPM vettä @ 60 Ft. pää40
Korkeus6"
KoteloPronssi, messinki
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPronssi, messinki
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin tukkeutumaton
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine203 PSI
Pituus15 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 2 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head115 @ 10 Ft.
Maks. Pää67 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine29 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head40 @ 60 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiKondensaattorin käynnistys
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 Asema
RuuvimateriaaliTeräs, sinkitty
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliBuna-N, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin koko5/8 tuumaa
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliPronssi, messinki
Kostutetut materiaalitPronssi, messinki, Buna-N, hiili, keraaminen, SS
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWT2 Pumppu keskipako 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
€1,122.31 / yksikkö