DAYTON 2Z935 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 19 1 | AC4DWH

DAYTON 2Z935 nopeudenrajoitin C-face 56c 19 1

Varastossa
Tuote: AC4DWH Malli: 2Z935

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,200.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
Laakeritpallo
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
kehys56C
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiHelical
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.5
Max. Lähtömomentti326 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti326 tuumaa - lb
AsennusVaakasuora
Nimellinen lähtö RPM91
Nimellinen suhde19:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1"
Lähtöakselin korkeus4.875 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv217 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/3 hv160 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv326 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma660 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaRinnakkainen / linjassa
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 3/4 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiYlikuormitettu kuormaNimellinen lähtö RPMNimellinen suhdeLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1/2 hvHinta
DAYTON 2Z932 nopeudenrajoittimen C-kasvot 56c 57.5 1 | AC4DWE 2Z932955 tuumaa - lb0.5955 tuumaa - lb660 lb3057.5:1-638 tuumaa - lb€888.18
DAYTON 2Z933 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 39 1 | AC4DWF 2Z933651 tuumaa - lb0.5651 tuumaa - lb660 lb4439:1-435 tuumaa - lb€1,008.75
DAYTON 2Z934 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 29 1 | AC4DWG 2Z934478 tuumaa - lb0.5478 tuumaa - lb660 lb6029:1-318 tuumaa - lb€836.46
DAYTON 4Z614 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 57.5 1 | AE2QYE 4Z614998 tuumaa - lb0.5998 tuumaa - lb885 lb3057.5:1-665 tuumaa - lb€988.60
DAYTON 4Z615 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 38.5 1 | AE2QYF 4Z615665 tuumaa - lb0.5665 tuumaa - lb863 lb4538.5:1-443 tuumaa - lb€1,189.24
DAYTON 4Z616 Nopeuden vähentäjä C-face 56c 31 1 | AE2QYG 4Z616544 tuumaa - lb0.75816 tuumaa - lb712 lb5631:1816 tuumaa - lb363 tuumaa - lb€988.60
DAYTON 4Z617 nopeudenrajoitin C-kasvot 56c 17.5 1 | AE2QYH 4Z617302 tuumaa - lb0.75454 tuumaa - lb773 lb10017.5:1454 tuumaa - lb201 tuumaa - lb€1,261.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2Z935 nopeudenrajoitin C-face 56c 19 1
€1,200.20 / yksikkö