Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU98 Asennuskehyksen pinta 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC4DMA

DAYTON 2YU98 asennuskehyksen pinta 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC4DMA Malli: 2YU98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskehys
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5255
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennustyyppiHinta
DAYTON 2YU96 Asennuskehyksen syvennys 24 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC4DLY 2VU9624 "Syvennys€190.19
DAYTON 2YU97 Asennuskehyksen syvennys 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC4DLZ 2VU9748 "Syvennys€242.94
DAYTON 2YU99 Asennuskehyksen pinta 48 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AC4DMB 2VU9948 "pinta€202.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU98 asennuskehyksen pinta 24 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys
€170.14 / yksikkö