Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YMU3 -suodatinpussi 2-kerroksinen 1.5 Quart - Pakkaus 5 | AC4CZD

DAYTON 2YMU3 suodatinpussi 2-kerroksinen 1.5 Quart - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4CZD Malli: 2YMU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Bag Type2-kerroksinen
MateriaaliPaperi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1463
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4819400040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 20X611 suodatinpussipaperi 9 gallonaa - pakkaus 5 | AB6ARX 20X6115€87.68
DAYTON 20X612 suodatinpussipaperi 13-18 gallonaa - pakkaus 10 | AB6ARY 20X61210€145.99
DAYTON 2YMT9 Suodatinpussi 2-kerroksinen 8 Quart - Pakkaus 10 | AC4CZA 2YMT910€30.12
DAYTON 3AA37 suodatinpussi 2 x 6 jalkaa | AC8GUD 3AA371€254.01
DAYTON 4JMU7 -suodatinpussi, 2-kerroksinen paperi, 9 kpl - 10 kpl AD8EQD 4JMU710€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YMU3 suodatinpussi 2-kerroksinen 1.5 Quart - 5 kpl pakkaus
€8.45 /pakkaus