Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3AA37 suodatinpussi 2 x 6 jalkaa | AC8GUD

DAYTON 3AA37 suodatinpussi 2 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8GUD Malli: 3AA37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpölypussi
Kokonaisdia.24 "
Kokonaiskorkeus72 "
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DAYTON 20X611 suodatinpussipaperi 9 gallonaa - pakkaus 5 | AB6ARX 20X6115€87.68
DAYTON 20X612 suodatinpussipaperi 13-18 gallonaa - pakkaus 10 | AB6ARY 20X61210€145.99
DAYTON 2YMT9 Suodatinpussi 2-kerroksinen 8 Quart - Pakkaus 10 | AC4CZA 2YMT910€30.12
DAYTON 2YMU3 -suodatinpussi 2-kerroksinen 1.5 Quart - Pakkaus 5 | AC4CZD 2 vk 35€8.45
DAYTON 4JMU7 -suodatinpussi, 2-kerroksinen paperi, 9 kpl - 10 kpl AD8EQD 4JMU710€36.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA37 suodatinpussi 2 x 6 jalkaa
€254.01 / yksikkö