Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK

DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5

Varastossa
Tuote: AC4BCK Malli: 2YEE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko40-2
Murtolujuus7900 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.220
Yhdistetään pää keskilinjaan0.645 "
Reikä dia.0.155 "
Sisällä Pin Dia.0.156 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma1360 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.156 "
kokonaisleveys1.247 "
Tapin pituus1.247 "
Tankolevyn paksuus0.06 "
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.602 "
Rulla Dia.0.313 "
Rullanivellevyn korkeus0.463 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus7900 paunaa
TyyppiKaksisäikeinen yhdistäminen
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.313

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5 | AC4BCJ 2KYLLÄ 80.898 "35-24850 paunaa0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 paunaa1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 paunaa1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand -yhteys | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 paunaa2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand -liitäntä | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 paunaa3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€12.29
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand -siirtymä Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 paunaa0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78
DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand -siirtymä Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 paunaa1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€17.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5
€11.47 /pakkaus