Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH

DAYTON 2YEE7 Ind Link yksisäikeinen rulla

Varastossa
Tuote: AC4BCH Malli: 2YEE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko160
Murtolujuus58,000 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.790
Yhdistetään pää keskilinjaan1.416 "
Reikä dia.0.561 "
Sisällä Pin Dia.0.562 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma11880 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.562 "
kokonaisleveys2.691 "
Tapin pituus2.691 "
Tankolevyn paksuus0.25 "
Piki2"
Niittipää keskilinjaan1.275 "
Rulla Dia.1.125 "
Rullanivellevyn korkeus1.898 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus58,000 paunaa
TyyppiYksisäikeinen rulla
Leveys rullalinkkilevyjen välillä1.250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
DAYTON 2YED4 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 paunaa1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.34
DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 paunaa1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€6.93
DAYTON 2YEE5 Ind Link yksisäikeinen rulla | AC4BCF 2KYLLÄ 52.122 "12031,000 paunaa2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Ind Link yksisäikeinen rulla | AC4BCG 2KYLLÄ 62.269 "14046,000 paunaa2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEE7 Ind Link yksisäikeinen rulla
€17.12 / yksikkö