Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YED7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBY

DAYTON 2YED7 Ind Link yksisäikeinen rulla

Varastossa
Tuote: AC4BBY Malli: 2YED7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko100
Murtolujuus24,000 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.530
Yhdistetään pää keskilinjaan0.91 "
Reikä dia.0.374 "
Sisällä Pin Dia.0.375 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma5070 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.375 "
kokonaisleveys1.546 "
Tapin pituus1.546 "
Tankolevyn paksuus0.156 "
Piki1.25 "
Niittipää keskilinjaan0.636 "
Rulla Dia.0.75 "
Rullanivellevyn korkeus1.165 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus24,000 paunaa
TyyppiYksisäikeinen rulla
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Hinta
DAYTON 2YED4 Ind Link Single Strand Roller | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 paunaa1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.34
DAYTON 2YEE5 Ind Link yksisäikeinen rulla | AC4BCF 2KYLLÄ 52.122 "12031,000 paunaa2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Ind Link yksisäikeinen rulla | AC4BCG 2KYLLÄ 62.269 "14046,000 paunaa2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2KYLLÄ 72.691 "16058,000 paunaa2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YED7 Ind Link yksisäikeinen rulla
€6.93 / yksikkö