Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEC4 Ind Link Yksisäikeinen Pk5 | AC4BBK

DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5

Varastossa
Tuote: AC4BBK Malli: 2YEC4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko41
Murtolujuus2000 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.200
Yhdistetään pää keskilinjaan0.322 "
Reikä dia.0.14 "
Sisällä Pin Dia.0.141 "
MateriaaliKeskihiili
Maks. Sallittu kuorma500 lb
Ulkopuolinen tappi Dia.0.141 "
kokonaisleveys0.587 "
Tapin pituus0.587 "
Tankolevyn paksuus0.05 "
Piki0.5 "
Niittipää keskilinjaan0.265 "
Rulla Dia.0.306 "
Rullanivellevyn korkeus0.386 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus2000 lb
TyyppiRullalinkki
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.306

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2YEA5 Ind Link Yksisäikeinen Pk5 | AC4BBB 2YEA50.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.30
DAYTON 2YEA6 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä Pk5 | AC4BBC 2YEA60.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.11
DAYTON 2YEA7 Ind Link yksisäikeinen rulla Pk5 | AC4BBD 2YEA70.514 "352100 lb0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€4.42
DAYTON 2YEA8 Ind Link Yksisäikeinen Connect Pk5 | AC4BBE 2YEA80.695 "403700 paunaa0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€10.42
DAYTON 2YEA9 Ind Link Yksisäikeinen siirtymä Pk5 | AC4BBF 2YEA90.695 "403700 paunaa0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€19.79
DAYTON 2YEC1 Ind Link Yksisäikeinen Pk5 | AC4BBG 2YY10.695 "403700 paunaa0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€4.42
DAYTON 2YEC7 Ind Link Yksisäikeinen Pk5 | AC4BBN 2YY70.851 "506100 paunaa0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5
€3.37 /pakkaus