LUMAPRO 4RNK3 Highbay -valaisimen induktio 250 W 120-277v | AD9FTW

LUMAPRO 4RNK3 Highbay Fixture Induktio 250 W 120-277v

Varastossa
Tuote: AD9FTW Malli: 4RNK3

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHigh Bay
Syvyys27 "
Valaisimen tyyppiInduktio
Valaisimen teho250
Korkeus22 "
Asumisen viimeistelyValkoinen
KoteloAlumiini
lampun tyyppi250 W IL
Lens Materialpolykarbonaatti
Valon jakautuminenalue
Min. Aloituslämpötila.20-astetta F
AsennusKatto
Heijastimen materiaalipolykarbonaatti
Jännite120-277
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää polykarbonaattilinssin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RNK3 Highbay Fixture Induktio 250 W 120-277v
€1,126.70 / yksikkö