Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YEA1 Corrosion Resis -ketjulenkki - 5 kpl pakkaus | AC4BAX

DAYTON 2YEA1 korroosionestorullaketjulinkki - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC4BAX Malli: 2YEA1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChain Link
ANSI-ketjun koko60NP
Murtolujuus8500 paunaa
Holkki Dia. (Sisään.)0.330
Yhdistetään pää keskilinjaan0.375 "
Reikä dia.0.233 "
Sisällä Pin Dia.0.234 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu
Maks. Sallittu kuorma1980 paunaa
Ulkopuolinen tappi Dia.0.234 "
kokonaisleveys0.695 "
Tapin pituus0.695 "
Tankolevyn paksuus0.094 "
Piki0.75 "
Niittipää keskilinjaan0.32 "
Rulla Dia.0.469 "
Rullanivellevyn korkeus0.673 "
Temp. alue10 - 150 F
Vetolujuus8500 lb
TyyppiRulla
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7315900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysANSI-ketjun kokoMurtolujuusTapin pituusTankolevyn paksuusPikiNiittipää keskilinjaanRulla Dia.Pkg. MääräHinta
DAYTON 2YDZ8 Corrosion Resis -ketjulenkki - 5 kpl pakkaus | AC4BAL 2YDZ80.695 "40NP3700 paunaa0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€10.50
DAYTON 2YDZ9 Corrosion Resis -ketjulenkki - 5 kpl pakkaus | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 paunaa0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.48
DAYTON 2YEA2 Corrosion Resis -siirtoketjulenkki - 5 kpl pakkaus | AC4BAY 2YEA20.695 "40NP3700 paunaa0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€13.31
DAYTON 2YEA3 Corrosion Resis -siirtoketjulenkki - 5 kpl pakkaus | AC4BAZ 2YEA30.851 "50NP6100 paunaa0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€19.66
DAYTON 2YEA4 Korroosionestosiirtymäketjun linkki - pakkaus 5 | AC4BBA 2YEA40.695 "60NP8500 paunaa0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€26.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YEA1 korroosionestorullaketjulinkki - 5 kpl pakkaus
€17.59 /pakkaus