Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2VKJ4 vaijeripidike 3/8 tuuman teräsrauta | AC3QRE

DAYTON 2VKJ4 vaijeripidike 3/8 tuuman muokattava rauta

Varastossa
Tuote: AC3QRE Malli: 2VKJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri vaijeri
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliValurauta
Min. Leikkeiden määrä3
Min. Vääntömomentti45 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin6.5 "
Vaijeri Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
DAYTON 2VKG6 vaijerikiinnike U-pultti 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3QQT 2 VKG6Luonnollinen304 Ruostumaton teräs34-1 / 2 ft.lb.3.25 "1 / 8 "€5.89
DAYTON 2VKH1 vaijerikiinnike U-pultti 3/16 tuuman 304 ruostumaton teräs | AC3QQU 2VKH1Luonnollinen304 Ruostumaton teräs37-1 / 2 ft.lb.3.75 "3 / 16 "€7.27
DAYTON 2VKH3 vaijerikiinnike U-pultti 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3QQV 2VKH3Luonnollinen304 Ruostumaton teräs315 jalkaa-lb.4.75 "1 / 4 "€9.90
DAYTON 2VKH5 vaijeripidike U-pultti 5/16 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3QQW 2VKH5Luonnollinen304 Ruostumaton teräs330 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€15.05
DAYTON 2VKH7 vaijerikiinnike U-pultti 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC3QQY 2VKH7Luonnollinen304 Ruostumaton teräs345 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€18.24
DAYTON 2VKH9 vaijeripidike 1/8 tuuman urosrauta | AC3QRA 2VKH9SinkittyValurauta34-1 / 2 ft.lb.3.25 "1 / 8 "€1.25
DAYTON 2VKJ1 vaijeripidike 3/16 tuuman urosrauta | AC3QRB 2VKJ1SinkittyValurauta37-1 / 2 ft.lb.3.75 "3 / 16 "€1.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2VKJ4 vaijeripidike 3/8 tuuman muokattava rauta
€6.21 / yksikkö