Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD G4047AX Two Gang Single Round Avaava Harmaa | AD2FNL 3NYP9

WIREMOLD G4047AX Two Gang Single Round Avaava harmaa

Varastossa
Tuote: AD2FNL Malli: G4047AXRistiviite: 3NYP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-jenginen yhden kierroksen aukko
VäriHarmaa
Korkeus5.125 "
MateriaaliTeräs
AsennusNapsauta
Kanavien lukumäärä1
AlaluokkaLevyt
Tyyppi4000-sarja
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
WIREMOLD V4047AX Two Gang Single Round Opening Ivory | AD2FNM 3NYR1 Aukioloaika:Norsunluu€24.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD G4047AX Two Gang Single Round Avaava harmaa
€23.22 / yksikkö