3M 13722 Märkäalueen juoksija sininen 3 jalkaa x 20 jalkaa | AE7YJA 6BT85

3M 13722 Wet Area Runner Blue 3 jalkaa x 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7YJA Malli: 13722Ristiviite: 6BT85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,058.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkäalueen juoksija
Värisininen
reunatSuoraan
Pituus20ft.
Maton pintakuvioAvaa Mesh
MateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.31
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3918102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
3M 16107 Märkäalueen juoksija Sininen 3 jalkaa x 10 jalkaa | AE7YJB 6BT91 1610710ft.€242.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13722 Wet Area Runner Blue 3 jalkaa x 20 jalkaa
€2,058.95 / yksikkö