DAYTON 2TUL2 Standard-kuorma-auto 880 Lb. 60 tuuman pituus | AC3HWN

DAYTON 2TUL2 vakiolavatrukki 880 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AC3HWN Malli: 2TUL2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€910.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.625 "
VäriHarmaa
Kannen korkeus11 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen tyyppiMuovi
Kannen leveys30 "
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus880 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)80.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKannen leveysLaajennettu pituusSuorittaa loppuunKehysmateriaaliMitataHinta
DAYTON 13X463 Standard -kuorma -auto 2000 Lb. 36 tuuman pituus | AA6GTX 13X463Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€917.07
DAYTON 13X464 -standardikuorma-auto 2000 lb 48 tuuman pituus | AA6GTY 13X464Alumiini6"Valettu kumi24 "--Alumiini11€881.66
DAYTON 13X465 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 48 tuuman pituus | AA6GTZ 13X465Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€949.71
DAYTON 13X466 Standard Lava kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUA 13X466Alumiini6"Valettu kumi30 "--Alumiini11€1,127.61
DAYTON 13X467 Standard-kuorma-auto 2000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUB 13X467Alumiini6"Valettu kumi36 "--Alumiini11€1,232.00
DAYTON 13X468 tavallinen kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUC 13X468Alumiini8"fenoliset30 "--Alumiini11€902.58
DAYTON 13X469 Standard-kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA6GUD 13X469Alumiini8"fenoliset36 "--Alumiini11€1,097.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TUL2 vakiolavatrukki 880 Lb. 60 tuuman pituus
€910.94 / yksikkö