Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TGJ3 sulakelinkki, 165 astetta F, 1/2 tuuman leveys, 1-1/2 tuuman korkeus | AC3GZM

DAYTON 2TGJ3 sulakelinkki, 165 astetta F, 1/2 tuuman leveys, 1-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC3GZM Malli: 2TGJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulattava linkki
Todellinen leveys1 / 2 "
Sulakelinkin lämpötila165 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2TGJ3 sulakelinkki on turvalaite, jota käytetään palopeltien yhteydessä sulattamaan ja rikkoutumaan äärimmäisessä kuumuudessa, mikä estää palon leviämisen tai laitteiden vaurioitumisen. Sprinklerijärjestelmissä, LVI-yksiköissä ja autosovelluksissa yleisesti käytetyt sulavat linkit toimivat vikasietoisena mekanismina, joka sulkee toiminnot, kun lämpötila nousee merkittävästi.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2TGJ3 sulakelinkki kestää jopa 165 asteen lämpötiloja.
  • Tämä sulakelinkki reagoi esiasetettuihin lämpötiloihin ja käynnistää turvatoimenpiteet havaitessaan lämpötilan nousun esiasetetun tason yläpuolelle.
  • Se soveltuu palontorjuntajärjestelmiin, koska se varmistaa nopean reagoinnin, kun lämpötila nousee äkillisesti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos tämä Dayton 2TGJ3 -sulakelinkki sulaa odottamatta?

V. Jos linkki sulaa odottamatta, on tärkeää selvittää syy, mahdollisesti korkea lämpötila tai järjestelmän toimintahäiriö. Korjaa taustalla oleva ongelma ennen linkin vaihtamista.

K. Kuinka sulakelinkki toimii paloturvallisuusjärjestelmässä?

V. Palontorjuntajärjestelmässä sulakelinkkiä käytetään pitämään mekanismi, kuten palo-ovi. Kun se altistuu tulipalon lämmölle, linkki sulaa vapauttaen mekanismin ja sallien paloturvajärjestelmän aktivoitua.

K. Kuinka testaan ​​sulautuvaa linkkiä?

V. Testaaksesi sulakelinkkiä, käytä yleismittaria tarkistamaan jatkuvuus. Jos linkki on ehjä, sillä pitäisi olla jatkuvuus ja jos se on katkennut, jatkuvuutta ei ole.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2TGJ2 sulakelenkki, 165 F sulamispiste | AC3GZL 2TGJ2€8.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TGJ3 sulakelinkki, 165 astetta F, 1/2 tuuman leveys, 1-1/2 tuuman korkeus
€7.40 / yksikkö