Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TGJ2 sulakelenkki, 165 F sulamispiste | AC3GZL

DAYTON 2TGJ2 sulakelinkki, 165 F sulamispiste

Varastossa
Tuote: AC3GZL Malli: 2TGJ2
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
€8.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulattava linkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Daytonin sulake, joka sopii käytettäväksi palopellijärjestelmien kanssa liekkien leviämisen estämiseksi
    • Suunniteltu UL 33 -standardien mukaisesti sulamaan yli 165 F: n lämpötilassa, jolloin kappaleet voivat erota
    • Compatible with Dayton 2TGA1-2TGA9, 2TGC1-2TGC9, 2TGD1-2TGD9, 2TGE1-2TGE9, 2TGF1-2TGF9, 2TGG1-2TGG3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 2TGJ3 sulakelinkki, 165 astetta F, 1/2 tuuman leveys, 1-1/2 tuuman korkeus | AC3GZM 2TGJ3€7.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TGJ2 sulakelinkki, 165 F sulamispiste
€8.15 / yksikkö