DAYTON 2RYV4 -lämmitin maakaasu / lp 97200 Btuh 30w | AC3EVU

DAYTON 2RYV4 yksikkölämmitin maakaasu/lp 97200 Btuh 30w

Varastossa
Tuote: AC3EVU Malli: 2RYV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,242.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuyksikön lämmitin
Ilmavirta1475 cfm
Ilman lämpötila Nouse60-astetta F
BtuH-tulo120,000
BtuH-lähtö97,200
Polttimen ilmanottoaukon koko5"
Syvyys26.375 "
Drive TypeSuora
TuuletinPotkuri
Savuhormi Dia.4"
Täyden kuorman ampeerit6.4
Kaasuliitäntä1 / 2 "
KaasutyyppiNG / LP
Korkeus22.625 "
Hz60
SytytysjärjestelmäSuora kipinä
Sisäilman poistokorkeus22-5 / 8 "
Sisäilman poistoputken leveys30 "
Asennuskorkeus8 ft.
OC-asennusSäädettävä
Ensisijainen lämmönvaihtimen materiaali20 ga. Alumiininen teräs
Tuuliteho
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaBtuH-lähtöSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta
DAYTON 2RYU7 yksikkölämmitin maakaasu / lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2 RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "€1,726.02
DAYTON 2RYU8 yksikkölämmitin maakaasu / lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2 RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "€1,787.64
DAYTON 2RYU9 Yksikönlämmitin Maakaasu / lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2 RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "€1,899.52
DAYTON 2RYV1 yksikkölämmitin maakaasu / lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ 2RYV1920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "€1,966.64
DAYTON 2RYV2 -yksikönlämmitin maakaasu / lp 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "€2,216.93
DAYTON 2RYV3 -lämmitin maakaasu / lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "€2,185.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RYV4 yksikkölämmitin maakaasu/lp 97200 Btuh 30w
€2,242.12 / yksikkö