DAYTON 2RYN9 lautashiomakone 12 tuumaa 3 / 4hp 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 levyhiomakone 12 tuumaa 3/4hv 120v 7a

Varastossa
Tuote: AC3EVJ Malli: 2RYN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Vahvistimet AC7.5
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)1720
Levypöydän koko (tuumaa)17-1/4 x 8-3/8
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys17 "
Kokonaiskorkeus14.375 "
kokonaisleveys17.25 "
Vaihe1
Pöydän materiaaliValurauta
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.04
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 499F69 levyhiomakone, 3/4 hv, 12 tuumaa, johto | CJ2AFL 499F69€653.94
DAYTON 400H38 levyhiomakone, 1 1/2 hv, halkaisija 16 tuumaa, hihnakoko 1 x 18 tuumaa, johdolla | CJ2AFN 400H38€3,947.90
DAYTON 400H40 levyhiomakone, 3 hv, halkaisija 20 tuumaa, 1 x 18 tuuman hihnakoko, johdolla | CJ2AFP 400H40€5,096.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RYN9 levyhiomakone 12 tuumaa 3/4hv 120v 7a
€920.27 / yksikkö