Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RXL3 Tyhjennyspuhaltimen kotelo | AC3ELD

DAYTON 2RXL3 tyhjennyspuhaltimen kotelo

Varastossa
Tuote: AC3ELD Malli: 2RXL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Syvyys2-1 / 2 "
Suorittaa loppuunHarmaa paistettu polyesterijauhepinnoitteella
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
TyyppiPuhallinpesä
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON HV13501G Viemäri | CJ2AQL 34UG52 HV13501G€17.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RXL3 tyhjennyspuhaltimen kotelo
€155.93 / yksikkö