Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2RTK6 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DLN

DAYTON 2RTK6 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3DLN Malli: 2RTK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.25
Laakeritpallo
Terän materiaalipolybutyleeniterefta-
CFM @ 0.000 tuumaa. SP124
dBA47
Syvyys1.5 "
SähköliitännätTerminaalit
Tuuletin RPM2750
Korkeus4 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158-astetta F
Moottorin eristysLuokka
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
Silmän kiinnitys OC4-1 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiJohtosarja (ei sisälly toimitukseen)
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts21
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)50.01
Laivan leveys (cm)27
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2RTK6 aksiaalipuhallin on ihanteellinen paikka jäähdyttää tietokoneita, elektronisia laitteita, kaappeja ja työstökoneita kuiviin kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Se tarjoaa helpon kenttävaihdon useimmille aksiaalipuhaltimille. Tässä tavallisessa nelikulmaisessa aksiaalipuhaltimessa on kuulalaakerit, jotka toimivat optimaalisesti kaikissa asennusasennoissa.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2RTK6 aksiaalipuhaltimessa on nelikulmainen kotelo, jonka jokaisessa kulmassa on kiinnitysreiät seinä- tai paneeliasennuksen helpottamiseksi.
  • Tässä laitteessa on varjostettu napamoottori luokan A eristyksellä ja se tuottaa 124/112 cfm ilmavirran 0.000 tuuman staattisella paineella.
  • Siinä on impedanssilämpösuojaus yksikön suojaamiseksi.
  • Tämän puhaltimen kotelo on valmistettu alumiinista ja tuulettimen siivet polybutyleenia korroosionkestävyyden vuoksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Tuulettimen suojukset: Nämä tuulettimen tai sormisuojat asennetaan tämän tuulettimen päälle suojaamaan sitä vaurioilta ja estämään loukkaantumisia.
  • Johtosarjat: Yhteensopiva johtosarja on kiinnitetty tämän puhaltimen liittimeen laitteen virransyöttöä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Dayton 2RTK6 aksiaalituulettimen IP-luokitus?

V. Tämä Dayton 2RTK6 aksiaalituuletin on IP20-luokiteltu ja estää sormien tai esineiden pääsyn sisälle.

K. Mikä on tämän aksiaalituulettimen teho?

V. Tämän Dayton 2RTK6 aksiaalituulettimen teho on 21/23 wattia ja se vaatii 115 VAC:n virtalähteen.

K. Mitkä ovat tämän aksiaalipuhaltimen käytön turvakohdat?

A.

  • Tuulettimen on oltava tukevasti maadoitettu ja kytketyn virtalähteen on oltava vaatimusten mukainen.
  • Lukitse ja merkitse virrankatkaisin estääksesi vahingossa tapahtuvat virtalähteet. Älä taita kaapelia tai anna sen joutua kosketuksiin kuumien pintojen, öljyn, rasvan tai kemikaalien kanssa.
  • Suojaa kaikki liikkuvat osat ja suojaa kaapeli teräviltä esineiltä.

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka tämä aksiaalipuhallin kestää?

V. Tämä Dayton 2RTK6 aksiaalituuletin kestää korkeintaan 158 asteen lämpötilaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMAmpeeriaLaakeritKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloMoottorityyppiAsennusasentoHinta
DAYTON 2RTD1 Aksiaalipuhallin 115vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DJX 2RTD131000.25Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€46.50
DAYTON 2RTD9 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 tuumaa H 4-11 / 16 tuumaa leveys | AC3DKD 2RTD931000.12Holkki4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsVaakasuora€32.16
DAYTON 2RTE1 Aksiaalipuhallin 230vac 4-11 / 16 Tuuma H 4-11 / 16 Tuuma Leveys | AC3DKE 2RTE131500.12pallo4 11 / 16 "Musta maalattuAlumiiniVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiaalipuhallin 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiaalipuhallin 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Nollakitkailma3.125 "Musta maalattuPBT-muoviVarjostettu pylväsPystysuora tai vaaka€30.82
DAYTON 2RTF2 -aksiaalipuhallin 5vdc 1-15 / 16 tuumaa H 1-15 / 16 tuuman leveys | AC3DKP 2RTF243000.16Nollakitkailma1 15 / 16 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiaalipuhallin 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Nollakitkailma2.375 "Musta maalattuPBT-muovi-Pystysuora tai vaaka€26.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RTK6 aksiaalituuletin 115vac 4-11/16 tuumaa K 4-11/16 tuumaa leveys
€33.42 / yksikkö