Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55060.050.0030 Pistorasia Ruuvi Ruostumaton Teräs M5 x 0.80 X 30, 50PK | AB8NTK 26LF93

APPROVED VENDOR M55060.050.0030, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M5 x 0.80 x 30, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8NTK Malli: M55060.050.0030Ristiviite: 26LF93 / 42GX90

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Aseman koko3mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.11.2mm
Pään korkeus3.2mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla30mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2146
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.050.0030, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M5 x 0.80 x 30, 50 PK
€14.37 /pakkaus