DAYTON 2PLH9 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 21-1 / 4 tuuman leveys | AC2ZXA

DAYTON 2PLH9 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. Leveys 21-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZXA Malli: 2PLH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,308.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lavanostin
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
VäriPunainen / Musta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu3-3 / 8 "
Haarukan korkeus nostettu31-1 / 2 "
Haarukan pituus46 "
Kantavuus2200 lb
Kokonaiskorkeus48.25
Kokonaispituus61.75 "
kokonaisleveys21.25 "
KallistuskulmaKallistumaton
Haarukoiden leveys21-1 / 4 "
Haarukoiden välinen leveys8-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)156.97
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän halkaisija.VäriSuorittaa loppuunHaarukan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 11K273 manuaalinen kuormalavanostin 1100 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZQ 11K27329 "6"punainenJauhemaali44 "1100 lb42 "61 "€1,962.04
DAYTON 11K274 manuaalinen kuormalavanostin 1100 Lb. 20-1 / 2 tuuman leveys | AA3FZR 11K27422.5 "6"punainenJauhemaali44 "1100 lb42 "61 "€2,115.08
DAYTON 11K275 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 20-1/2 tuuman leveys | AA3FZT 11K27522 "6"punainenJauhemaali44 "2200 lb50 "64.5 "€2,327.72
DAYTON 11K276 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZU 11K27628 "6"punainenJauhemaali44 "2200 lb50 "64.5 "€2,345.27
DAYTON 11K277 manuaalinen kuormalavanostin 3000 Lb. 20-1 / 2 tuuman leveys | AA3FZV 11K27722.5 "7"punainenJauhemaali46 "3000 lb65 "67 "€2,321.01
DAYTON 11K278 Manuaalinen lavanostin 3000 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZW 11K27828 "7"punainenJauhemaali46 "3000 lb65 "67 "€1,829.85
DAYTON 2PLH7 manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 27 tuuman leveys | AC2ZWY 2PLH727 "8"Punainen / MustaJauhemaali46 "2200 lb48.2561.75 "€1,327.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2PLH9 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. Leveys 21-1/4 tuumaa
€1,308.98 / yksikkö