DAYTON 11K273 manuaalinen kuormalavanostin 1100 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZQ

DAYTON 11K273 Manuaalinen lavanostin 1100 Lb. 27 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA3FZQ Malli: 11K273

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,962.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen lavanostin
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu3-3 / 8 "
Haarukan korkeus nostettu32-3 / 4 "
Haarukan pituus44 "
Kantavuus1100 lb
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys29 "
KallistuskulmaKallistumaton
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän halkaisija.VäriSuorittaa loppuunHaarukan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 11K274 manuaalinen kuormalavanostin 1100 Lb. 20-1 / 2 tuuman leveys | AA3FZR 11K27422.5 "6"punainenJauhemaali44 "1100 lb42 "61 "€2,115.08
DAYTON 11K275 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 20-1/2 tuuman leveys | AA3FZT 11K27522 "6"punainenJauhemaali44 "2200 lb50 "64.5 "€2,327.72
DAYTON 11K276 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZU 11K27628 "6"punainenJauhemaali44 "2200 lb50 "64.5 "€2,345.27
DAYTON 11K277 manuaalinen kuormalavanostin 3000 Lb. 20-1 / 2 tuuman leveys | AA3FZV 11K27722.5 "7"punainenJauhemaali46 "3000 lb65 "67 "€2,321.01
DAYTON 11K278 Manuaalinen lavanostin 3000 Lb. 27 tuuman leveys | AA3FZW 11K27828 "7"punainenJauhemaali46 "3000 lb65 "67 "€1,829.85
DAYTON 2PLH7 manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 27 tuuman leveys | AC2ZWY 2PLH727 "8"Punainen / MustaJauhemaali46 "2200 lb48.2561.75 "€1,327.46
DAYTON 2PLH9 Manuaalinen lavanostin 2200 Lb. 21-1 / 4 tuuman leveys | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Punainen / MustaJauhemaali46 "2200 lb48.2561.75 "€1,308.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11K273 Manuaalinen lavanostin 1100 Lb. 27 tuuman leveys
€1,962.04 / yksikkö