Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MYT8 -suodatinpatruuna 150 mesh | AC2UWM

DAYTON 2MYT8 suodatinpatruuna 150 mesh

Varastossa
Tuote: AC2UWM Malli: 2MYT8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
Virtausnopeus100 gpm
Pituus8"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila250 F
mikronia99
Dia ulkopuolella.3"
Tyyppi150 mesh

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaTyyppiHinta
DAYTON 2MYT5 -suodatinpatruuna 30 mesh | AC2UWJ 2 MYT559030 mesh€204.03
DAYTON 2MYT6 -suodatinpatruuna 60 Mesh | AC2UWK 2 MYT625060 mesh€261.44
DAYTON 2MYT7 -suodatinpatruuna 100 Mesh | AC2UWL 2 MYT7149100 mesh€282.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MYT8 suodatinpatruuna 150 mesh
€301.18 / yksikkö