DAYTON 2MPV4 Sylinterikuorma-auto 1 Sylinteri 600 Lb. | AC2TJA

DAYTON 2MPV4-sylinterinen kuorma-auto 1-sylinterinen 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2TJA Malli: 2MPV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikuorma-auto
Pohjalevyn mitat7 x 14-1 / 2 "
Sylinterin kapasiteetti1
Kahvan tyyppisilmukan
Korkeus49 "
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Säiliön halkaisija Asetyleeni9"
Maks. Säiliön halkaisija Happi12 "
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys25.5 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)124.97
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MPV4-sylinterinen kuorma-auto 1-sylinterinen 600 Lb.
€597.83 / yksikkö