WARING COMMERCIAL BB180PE tehosekoitin 1 litran kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V

Tuote: CE7AMT Malli: BB180PE

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätehosekoitin
Taajuus50 / 60 Hz
HP3/4
Jännite220 - 240V
tilavuus0.626 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusHinta
VAROITUS KAUPALLINEN BB180PK Blender 1 L kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V | CE7AMU BB180PK0.626 cu. ft.€402.49
VAROITUS KAUPALLINEN BB180SE Blender 1 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V | CE7AMV BB180SE0.626 cu. ft.-
Tarjouspyyntö
VAROITUS KAUPALLINEN BB180SK Blender 1 L ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö, 2 nopeutta, 3/4 HP, 220/240 V | CE7AMW BB180SK0.634 cu. ft.€482.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARING COMMERCIAL BB180PE tehosekoitin 1 litran kopolyesterisäiliöllä, 2 nopeutta, 3/4 hv, 220/240 V