Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2MEE6 Motor Run Capacitor, Round, 370VAC, 80 Microfarad Rating | CH6JJV

DAYTON 2MEE6 moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 370 VAC, 80 mikrofaradia

Varastossa
Tuote: CH6JJV Malli: 2MEE6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus4 3 / 4 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija2 3 / 8 "
Taajuus60 / 50 Hz
Maks. Lämpötila70 astetta C
Microfarad-luokitus80
Min. Lämpötila-40 astetta C
Kokonaissyvyys2 3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4 7 / 16 "
kokonaisleveys2 3 / 8 "
Välilehden leveys1 / 4 "
Terminaalin nimityksetStandardi
Jännite370V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoKotelon materiaaliHalkaisijaTemp. aluePäätteen tyyppiJänniteeräMaks. LämpötilaHinta
DAYTON 22F163 moottorikäyttöinen kondensaattori 2 Mfd 1-1 / 2 tuuman korkeus | AB6UFW 22F163SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€7.01
DAYTON 22F164 moottorikondensaattori 3 Mfd 1-1 / 2 tuuman korkeus | AB6UFX 22F164SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€7.85
DAYTON 22F165 moottorikondensaattori 4 Mfd 1-7 / 8 tuuman korkeus | AB6UFY 22F165SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€9.83
DAYTON 22F166 Moottorikäyttöinen kondensaattori 5 Mfd 1-7/8 tuuman korkeus | AB6UFZ 22F166SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€9.58
DAYTON 22F167 moottorikondensaattori 7.5 Mfd 370v 2 tuuman korkeus | AB6UGA 22F167SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€15.58
DAYTON 22F168 ​​moottorikäyttöisen kondensaattorin suorakulmio 2 tuuman korkeus | AB6UGB 22F168SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€17.46
DAYTON 22F169 moottorikäyttöinen kondensaattori 10 Mfd 2-1 / 4 tuuman korkeus | AB6UGC 22F169SuorakulmioMuovi ABS--40 astetta 85 astetta C.(2) Terän pikaliitäntä370VMoottorikäyttöinen kondensaattori-€16.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2MEE6 moottorin käyntikondensaattori, pyöreä, 370 VAC, 80 mikrofaradia
€24.02 / yksikkö