DAYTON 2LY99 Industrial Fan, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm | AC2QBR

DAYTON 2LY99 teollisuustuuletin, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm

Varastossa
Tuote: AC2QBR Malli: 2LY99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€229.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.820/580
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.400/350
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft200/190
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.150/130
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliKiiltävä musta jauhemaalattu teräs
CFM korkea3700
CFM matala2600
CFM / watti15.1/15.0
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100/1300
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus29.25 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys23 "
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP1/8
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1300/1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.4/1.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.23 "
Vaihe1
Akselin dia.12mm
Äänitaso72dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts245/173
Leveys23 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä musta jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)85.85
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 2LY99 -ilmakiertovesipumppu on kevyt teollisuuspuhallin, jota käytetään jäähdyttämään tai tuulettamaan kevyitä tuotantotiloja, varastoja, kouluja ja toimistoja kiinnittämällä se seinään, kattoon tai palkkiin lattiatilan säästämiseksi. Tämä kevyt puhallin on valmistettu kevyemmistä materiaaleista, ja siinä on pienempi hevosvoimainen moottori, jossa on vähemmän kestävät laakerit verrattuna standardikäyttöisiin teollisuuspuhaltimiin sovelluksiin, joissa ei tarvita raskaita tai märkätilan teollisuustuulettimia.

Ominaisuudet:

  • Dayton 2LY99 -ilmankiertopumpussa on teräskotelo, teräslankasuojat mustalla polyesterijauhemaalilla ja alumiinipotkurit korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen 1/8 hv:n pysyvästi jaettu kondensaattorimoottori, joka toimii 120 VAC teholla, on varustettu avoimella kotelolla, jossa on B-luokan eristys ja kuulalaakerit tasaisen, hiljaisen ja turvallisen toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä 3-lapaisessa, 20 tuuman tuulettimessa on 2 nopeussäädintä 2600 ja 3700 cfm ilmavirran tuottamiseksi.
  • Sen mukana tulee asennustarvikkeet, toissijainen turvatukikaapeli, seinä-/kattokiinnike ja 9 jalan johto, jossa on 5-15P NEMA-pistoke asennuksen helpottamiseksi.
  • Tuulettimen siivet peittää suojuksen, joka estää laitteen vaurioitumisen tai vahingossa tapahtuvan kosketuksen aiheuttamat vammat.
  • Tämä värähtelemätön kevyt teollisuuspuhallin on suorakäyttöinen moottorin kytkemiseksi suoraan puhaltimen akseliin ja tehokkuuden parantamiseksi.
  • Siinä on lämpösuoja ja automaattinen palautus ylikuumenemisen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton VEWALLCBG Seinä- ja kattokiinnike: Näitä seinä- ja kattokiinnikkeitä käytetään tämän ilmankiertolaitteen kiinnittämiseen seiniin tai kattoon.
  • Dayton VEPULLCSG Vetoketjukytkin: Nämä vetoketjukytkimet ohjaavat tämän ilmankiertopumpun nopeutta tai virtapainiketta.
  • Dayton VE2LY99MAG moottorikokoonpano: Käyttäjät voivat vaihtaa tämän ilmankiertopumpun vanhan moottorin parantaakseen suorituskykyä tai tehokkuutta.
  • Vaihtopotkurit: Nämä potkurit (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG & VE2LY962LY99PRPG) vaihda tämän ilmankiertopumpun vanhat, kuluneet tai vaurioituneet tuulettimen siivet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cULus -listattu

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on korkein lämpötila, jonka Dayton 2LY99 -ilmankiertovesipumppu kestää?

V. Tämä ilmankiertovesipumppu kestää korkeintaan 104 astetta F.

K. Mikä on tämän suorakäyttöisen ilmankiertovesipumpun melutaso?

V. Tämä Dayton 2LY99 tuottaa 72 dBA:n melua.

K. Mitkä ovat tämän ilmankiertolaitteen käytön turvallisuusohjeet?

A.

  • Käytä vain OSHA-yhteensopivia suojuksia estääksesi esineitä tai henkilöitä koskettamasta potkuria.
  • Tuuletinta ei saa käyttää vaarallisissa paikoissa, kuten syttyvissä, räjähdysalttiissa, kemikaaleilla tai märissä tiloissa. Käyttäjä ei myöskään saa sijoittaa tuuletinta ikkunan lähelle tai kanavaan sähkövaaran välttämiseksi.
  • Tuulettimen virtajohtoa ei saa peittää tai ohjata huonekalujen tai laitteiden alle. Johto tulee sijoittaa pois liikennealueelta kompastumisonnettomuuksien estämiseksi.
  • Sen osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta vältetään ylikuumeneminen tai epätasapainoinen toiminta.
  • Irrota vain etusuojus tarvittaessa äläkä korjaa potkuria, koska se on tarkasti tasapainotettu tehtaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LY99 teollisuustuuletin, 20 in Blade Dia, 2600/3700 ​​cfm
€229.35 / yksikkö