DAYTON 2LKP9 mylly / porakone 16 tuumaa 1.5 hv 230v 150-3000 Sp | AC2NEF

DAYTON 2LKP9 Jyrsintä/pora 16 tuumaa 1.5 hv 230v 150-3000 Sp

Varastossa
Tuote: AC2NEF Malli: 2LKP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,423.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMylly / porakone
Ampeeria23.0/11.5
Koko1-1 / 2 "pora, 3/4" päätyjyrsin, 3 "pintamylly
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Hz60
Moottori HP1.5
Toimintamanuaalinen
Vaihe1
Quill Dia.3"
RPM150 ja 3000
KaraR8
Karan nopeus150 ja 3000
Karan kartioR8
Karan pöydälle17 "
Karan matka5"
Keinu16 "
T-kolikkopelit(4) 5
Pöydän työpinta9-1 / 2 x 32 "
Matkustaa7"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 300.15
Laivan korkeus (cm)116.33
Laivan pituus (cm)96.01
Laivan leveys (cm)75.18
HS-koodi8458190090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoMoottori HPRPMMatkustaaHinta
DAYTON 2LKP8 mylly / pora 14 tuuman 3/4 hv 110v 115-2600 Sp | AC2NEE 2LKP812.0/6.01 "pora, 1/2" päätyjyrsin, 2 1/2 "pintamylly3/4115 ja 25805.5 "€5,163.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2LKP9 Jyrsintä/pora 16 tuumaa 1.5 hv 230v 150-3000 Sp
€6,423.10 / yksikkö