Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5139L Vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5

KLEIN TOOLS 5139L vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku

Varastossa
Tuote: AB9HYJ Malli: 5139LRistiviite: 2DFT2 / 55332-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjullinen laukku
PerusmateriaaliNahka
SulkemistyyppiVetoketju
VäriRuskea
Syvyys1"
Korkeus7"
MateriaaliYläosa nahkaa
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys1"
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys12.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPerusmateriaaliVäriLeveysSyvyysKorkeusMateriaaliKokonaissyvyysHinta
KLEIN TOOLS 5139C Vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "KangasNaamiointi12.5 "1"7"Cordura (R) -nylon1"€23.35
KLEIN TOOLS 5139PAD vetoketjukassi, koko 12-1/2 x 12-1/2 x 7 tuumaa | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "KangasMusta12.5 "1"7"Cordura (R) -nylon1"€25.69
KLEIN TOOLS 5539NAT vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539 NAT10 "KangasLuonnollinen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.24
KLEIN TOOLS 5539YEL vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539 YEL10 "KangasKeltainen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.60
KLEIN TOOLS 5539BLU vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "Kangassininen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.64
KLEIN TOOLS 5539RED vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "Kangaspunainen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€25.73
KLEIN TOOLS 5139 Vetoketjullinen laukku, koko 7 x 12-1/2 x 12-1/2 tuumaa, 1 tasku | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "PuuvillakangasValkoinen12.5 "1"7"# 10 kangas1"€21.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5139L vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku
€73.63 / yksikkö